Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499060 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=60 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499060
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499060
EAN/GTIN:
     4067201051251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1 60 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
62 mm
d:
60 mm
NL:
12 mm
ND:
40 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
4,05 Nm
Gewicht:
320 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, rostfrei, Modul 1, module 1, Edelstahl, stainless, Zahnräder, 1.4305, Zahnrad, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
31
1
€ 10,00*
ab € 26,67*
€ 42,82*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,25*
€ 71,26*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.