Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499045 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=45 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499045
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499045
EAN/GTIN:
     4067201197768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 45 zähne modul 1


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
47 mm
d:
45 mm
NL:
10 mm
ND:
30 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
2,11 Nm
Gewicht:
165 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, stainless, Zahnrad, Edelstahl, Modul 1, module 1, Zahnräder, rostfrei, 1.4305, spur gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.