Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499036 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=36 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499036
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499036
EAN/GTIN:
     4067201060949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 bohrung8mm


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
38 mm
d:
36 mm
NL:
8 mm
ND:
25 mm
B H7:
8 mm
zul. MD:
1,27 Nm
Gewicht:
102 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, module 1, rostfrei, Zahnrad, spur gear, stainless, 1.4305, Edelstahl, Zahnräder, Modul 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
314
1
€ 10,00*
ab € 15,23*
€ 26,58*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 28,81*
€ 47,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.