Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499018 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=18 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499018
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499018
EAN/GTIN:
     4067201060390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad b10 z18


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
20 mm
d:
18 mm
NL:
6 mm
ND:
15 mm
B H7:
6 mm
zul. MD:
0,26 Nm
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul 1, Edelstahl, spur gear, 1.4305, Zahnrad, module 1, Zahnräder, stainless, rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 10,82*
€ 19,23*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 20,94*
€ 34,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.