Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499012 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=12 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499012
EAN/GTIN:
     4067201058670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 12 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
14 mm
d:
12 mm
NL:
6 mm
ND:
10 mm
B H7:
4 mm
zul. MD:
0,15 Nm
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, stainless, Zahnräder, module 1, Zahnrad, rostfrei, spur gear, 1.4305, Edelstahl, Modul 1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
77
1
€ 10,00*
ab € 9,77*
€ 17,83*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,94*
€ 31,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.