Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21455200 Stirnverzahnte Welle Modul 1,0 52 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21455200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21455200
EAN/GTIN:
     4067201060192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
stirnverzahnte Welle
mädler stirnverzahnte wellen modul ...
stirnverzahnte welle
stirnverzahnte welle modul 1


Werkstoff: C45. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
52 Zähnezahl
d:
52,0 mm
da:
54,0 d<sub>a</sub>
ND:
16 mm
NL:
50 mm
b:
180 mm
L:
230 mm
Gewicht:
3,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnradwelle, Stirnzahnraeder ohne Bohrung, spur gear shaft, Ritzelwellen, Stirnzahnrad ohne Bohrung Stirnzahnräder ohne B, gear bars, spur gear bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,19*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.