Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21453700 Stirnverzahnte Welle Modul 1,0 37 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21453700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21453700
EAN/GTIN:
     4067201049876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
stirnverzahnte Welle
mädler stirnverzahnte wellen modul ...
stirnverzahnte welle
stirnverzahnte welle modul 1


Werkstoff: C45. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
37 Zähnezahl
d:
37,0 mm
da:
39,0 d<sub>a</sub>
ND:
16 mm
NL:
50 mm
b:
180 mm
L:
230 mm
Gewicht:
1,56 kg
Weitere Suchbegriffe: Ritzelwellen, spur gear bar, gear bars, Stirnzahnraeder ohne Bohrung, Zahnradwelle, Stirnzahnrad ohne Bohrung Stirnzahnräder ohne B, spur gear shaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,44*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.