Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21452100 Stirnverzahnte Welle Modul 1,0 21 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21452100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21452100
EAN/GTIN:
     4067201047735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
stirnverzahnte Welle
mädler stirnverzahnte wellen modul ...
stirnverzahnte welle
stirnverzahnte welle modul 1


Werkstoff: C45. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
d:
21,0 mm
da:
23,0 d<sub>a</sub>
ND:
16 mm
NL:
50 mm
b:
180 mm
L:
230 mm
Gewicht:
0,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Ritzelwellen, Stirnzahnrad ohne Bohrung Stirnzahnräder ohne B, Stirnzahnraeder ohne Bohrung, Zahnradwelle, gear bars, spur gear shaft, spur gear bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
Frei Haus
ab € 54,98*
€ 86,40*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,99*
€ 142,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.