Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21451600 Stirnverzahnte Welle Modul 1,0 16 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21451600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21451600
EAN/GTIN:
     4067201047254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
stirnverzahnte Welle
mädler stirnverzahnte wellen modul ...
stirnverzahnte welle
stirnverzahnte welle modul 1


Werkstoff: C45. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
d:
16,0 mm
da:
18,0 d<sub>a</sub>
ND:
12 mm
NL:
50 mm
b:
150 mm
L:
200 mm
Gewicht:
0,27 kg
Weitere Suchbegriffe: gear bars, Ritzelwellen, Zahnradwelle, Stirnzahnrad ohne Bohrung Stirnzahnräder ohne B, Stirnzahnraeder ohne Bohrung, spur gear bar, spur gear shaft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 46,26*
€ 62,32*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,81*
€ 104,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.