Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21451100 Stirnverzahnte Welle Modul 1,0 11 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21451100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21451100
EAN/GTIN:
     4067201058427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
stirnverzahnte Welle
mädler stirnverzahnte wellen modul ...
stirnverzahnte welle
stirnverzahnte welle modul 1


Werkstoff: C45. Eingriffswinkel 20°.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
11 Zähnezahl
d:
11,0 mm
da:
13,0 d<sub>a</sub>
ND:
12 mm
NL:
50 mm
b:
150 mm
L:
200 mm
Gewicht:
0,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnzahnraeder ohne Bohrung, Ritzelwellen, spur gear shaft, Zahnradwelle, Stirnzahnrad ohne Bohrung Stirnzahnräder ohne B, gear bars, spur gear bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,88*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.