Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21301800 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=18 Zb=6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21301800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21301800
EAN/GTIN:
     4067201055570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
6,5 mm
da:
20 mm
d:
18 mm
NL:
6 mm
ND:
15 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
0,35 Nm
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, einseitiger, gear, Stahl, Zähne, Zahnräder, Zahnbreite, Modul, steel, spur gear, C45, Nabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21401800
ab € 3,85*
Zubehör
Mädler
21411018
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.