Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21301200 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=12 Zb=6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21301200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21301200
EAN/GTIN:
     4067201054030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
6,5 mm
da:
14 mm
d:
12 mm
NL:
6 mm
ND:
10 mm
BH7:
4 mm
zul. MD:
0,19 Nm
Gewicht:
8 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zähne, Zahnbreite, Nabe, gear, spur gear, Stahl, C45, einseitiger, steel, Modul, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
490
1
€ 10,00*
ab € 2,96*
€ 5,49*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,44*
€ 10,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21401200
ab € 3,21*
Zubehör
Mädler
21411012
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.