Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21101300 Stirnzahnrad Stahl Mod.0,5 ZZ= 13 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21101300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21101300
EAN/GTIN:
     4067201049685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul0,5 bohrung 2mm

Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
b:
4 mm
da:
7,5 mm
d:
6,5 mm
NL:
4 mm
ND:
5 mm
BH7:
2 mm
zul. MD:
1,1 Ncm
Gewicht:
1,0 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 0,5, 0.5, 0,5, Zahnbreite, Zahnräder, Stahl, spur gear, module, Zähne, einseitiger, Modul, steel, gear, 11SMnPb30
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
554
1
€ 10,00*
ab € 3,08*
€ 8,00*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,27*
€ 14,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.