Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21101000 Stirnzahnrad Stahl Mod.0,5 ZZ= 10 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21101000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21101000
EAN/GTIN:
     4067201049661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul0,5 bohrung 2mm 10 zä...

Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
10 Zähnezahl
b:
4 mm
da:
6,0 mm
d:
5,0 mm
NL:
4 mm
ND:
4 mm
BH7:
2 mm
zul. MD:
0,8 Ncm
Gewicht:
0,8 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 10 zähne, Zahnräder, 11SMnPb30, gear, Zähne, spur gear, Stahl, Modul, steel, 0.5, Zahnbreite, module, einseitiger, 0,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 1,99*
€ 2,87*
10 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 5,57*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.