Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18433300 Normzahnriemenrad H 200 33 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18433300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18433300
EAN/GTIN:
     4067201040620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf Anfrage).

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 200 = 50,8 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
33 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
50,8 mm
De:
132,03 mm
Df:
138,0 mm
d:
133,40 mm
ND:
80 mm
b:
58,7 mm
L:
70 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
6,450 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 33 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 50,8mm, 50.8mm, H-200, timing belt pulley, pulley, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, Zoll-Teilung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
1
€ 10,00*
ab € 33,24*
€ 48,38*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 52,48*
€ 79,36*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.