Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18422200 Normzahnriemenrad H 150 22 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18422200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18422200
EAN/GTIN:
     4067201040163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf
Anfrage).

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 150 = 38,1 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
38,1 mm
De:
87,56 mm
Df:
93,0 mm
d:
88,93 mm
ND:
68 mm
b:
46 mm
L:
58 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
2,387 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 22 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, pulley, 38,1mm, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, 38.1mm, H-150, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
1
€ 10,00*
ab € 12,76*
€ 21,86*
6 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 23,81*
€ 38,95*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.