Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18422100 Normzahnriemenrad H 150 21 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18422100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18422100
EAN/GTIN:
     4067201040156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25 (auf
Anfrage).

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 150 = 38,1 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
38,1 mm
De:
83,52 mm
Df:
91,0 mm
d:
84,89 mm
ND:
65 mm
b:
46 mm
L:
58 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
2,083 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe zähne 21, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, pulley, 38.1mm, timing belt pulley, H-150, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, 38,1mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
31
1
€ 10,00*
ab € 11,97*
€ 20,57*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 29,05*
€ 36,82*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.