Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18416000 Normzahnriemenrad H 100 60 Zähne GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18416000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18416000
EAN/GTIN:
     4067201057833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Ausführung:
4 Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
241,18 mm
Df:
- mm
d:
242,55 mm
ND:
120 mm
b:
31,8 mm
L:
50 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
6,37 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 60 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, H-100, pulley, timing belt pulley, 25,4mm, 25.4mm, Zoll-Teilung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
32
€ 10,00*
ab € 35,05*
€ 60,10*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 78,87*
€ 100,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.