Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18415800 Normzahnriemenrad H 100 58 Zähne GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18415800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18415800
EAN/GTIN:
     4067201057826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
58 Zähnezahl
Ausführung:
4 Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
233,09 mm
Df:
- mm
d:
234,47 mm
ND:
90 mm
b:
31,8 mm
L:
50 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
4,27 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9, zahnriemenrad, pulley, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, timing belt pulley, 25,4mm, 25.4mm, H-100, Zoll-Teilung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,48*
€ 76,31*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,76*
€ 126,65*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.