Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18414800 Normzahnriemenrad H 100 48 Zähne GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18414800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18414800
EAN/GTIN:
     4067201062479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Ausführung:
5F Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
192,67 mm
Df:
200,0 mm
d:
194,03 mm
ND:
90 mm
b:
31,8 mm
L:
50 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
4,46 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 48 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, 25,4mm, H-100, timing belt pulley, 25.4mm, pulley, Zoll-Teilung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
1
€ 10,00*
ab € 29,57*
€ 50,62*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 65,78*
€ 83,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.