Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18413800 Normzahnriemenrad H 100 38 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18413800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18413800
EAN/GTIN:
     4067201062448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
152,24 mm
Df:
158,0 mm
d:
153,62 mm
ND:
80 mm
b:
31,8 mm
L:
45 mm
Vorbohrung B:
14 mm
Gewicht:
5,01 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 38zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 25,4mm, pulley, 25.4mm, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, H-100, Zoll-Teilung, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
1
€ 10,00*
ab € 27,54*
€ 40,05*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,39*
€ 66,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.