Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18413300 Normzahnriemenrad H 100 33 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18413300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18413300
EAN/GTIN:
     4067201066866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
33 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
19,1 mm
De:
132,03 mm
Df:
138,0 mm
d:
133,40 mm
ND:
80 mm
b:
31,8 mm
L:
45 mm
Vorbohrung B:
14 mm
Gewicht:
3,79 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 33 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 25,4mm, timing belt pulley, H-100, Zoll-Teilung, pulley, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, 25.4mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
1
€ 10,00*
ab € 20,49*
€ 29,83*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 32,58*
€ 49,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.