Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18411500 Normzahnriemenrad H 100 15 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18411500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18411500
EAN/GTIN:
     4067201050537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.



Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 100 = 25,4 mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25,4 mm
De:
59,27 mm
Df:
66,0 mm
d:
60,64 mm
ND:
45 mm
b:
31,8 mm
L:
45 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
0,77 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 15 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 25,4mm, Zoll-Teilung, pulley, H-100, 25.4mm, timing belt pulley, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
68
1
€ 10,00*
ab € 6,59*
€ 11,30*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,63*
€ 20,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.