Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18402700 Normzahnriemenrad H 075 27 Zähne ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18402700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18402700
EAN/GTIN:
     4067201051923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 GG25.

Profil H = 1/2 Zoll = 12,7 mm. Für Riemenbreite 075 = 19,1 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
27 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
19,1 mm
De:
107,78 mm
Df:
115,0 mm
d:
109,15 mm
ND:
80 mm
b:
26,4 mm
L:
40 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
2,33 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 27 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, pulley, timing belt pulley, H-Zahnriemenrad H Zahnriemenrad H-Zahnriemenräd, Zoll-Teilung, 19.1mm, 19,1mm, H-075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.