Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Normzahnriemenrad aus Aluminium Teilung MXL 20 Zähne für Riemenbreite 025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18132000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18132000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Werkstoff: Aluminium UNI 3571-T16. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Für Riemenbreite 025 = 6,35mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
Ausführung:
0F Ausführung
Riemenbreite:
6,35 mm
De:
12,43 mm
do:
12,94 mm
Df:
16 mm
ND:
16 mm
b:
8,5 mm
L:
16 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
5,5 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad mädler, zahnriemenrad, zahnriemenrad mxl, Zähne, Teilung, MXL, Riemenbreite, Zoll-Teilung, Normzahnriemenrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG