Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Normzahnriemenrad aus Aluminium Teilung MXL 18 Zähne für Riemenbreite 025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18131800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18131800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Werkstoff: Aluminium UNI 3571-T16. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Für Riemenbreite 025 = 6,35mm.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
Ausführung:
0F Ausführung
Riemenbreite:
6,35 mm
De:
11,13 mm
do:
11,64 mm
Df:
16 mm
ND:
16 mm
b:
8,5 mm
L:
16 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
5 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad mädler, zahnriemenrad, zahnriemenrad mxl, Zoll-Teilung, Riemenbreite, MXL, Teilung, Zähne, Normzahnriemenrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG