Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18034400 Normzahnriemenrad AL 037 XL 44 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18034400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18034400
EAN/GTIN:
     4067201056416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.



Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (bis Zz = 24 nur
Zentrierbohrung).






Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Für Riemenbreite 037 = 9,53 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
44 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
9,53 mm
De:
70,64 mm
Df:
- mm
d:
71,15 mm
ND:
45 mm
b:
14,3 mm
L:
25 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
193 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 44 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, Zoll-Teilung, timing belt pulley, XL-Zahnriemenrad XL Zahnriemenrad XL-Zahnriemen, 9,53mm, 9.53mm, pulley, XL-037
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
44
1
€ 10,00*
ab € 8,75*
€ 14,55*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,29*
€ 25,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.