Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18032700 Normzahnriemenrad AL 037 XL 27 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18032700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18032700
EAN/GTIN:
     4067201050711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.



Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (bis Zz = 24 nur
Zentrierbohrung).






Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Für Riemenbreite 037 = 9,53 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
27 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
9,53 mm
De:
43,15 mm
Df:
48 mm
d:
43,66 mm
ND:
34 mm
b:
14,3 mm
L:
22 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
199 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 27 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 9.53mm, Zoll-Teilung, XL-Zahnriemenrad XL Zahnriemenrad XL-Zahnriemen, 9,53mm, timing belt pulley, XL-037, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
1
€ 10,00*
ab € 4,87*
€ 7,76*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 13,88*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.