Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18032200 Normzahnriemenrad AL 037 XL 22 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18032200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18032200
EAN/GTIN:
     4067201050681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.



Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (bis Zz = 24 nur
Zentrierbohrung).






Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Für Riemenbreite 037 = 9,53 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
9,53 mm
De:
35,07 mm
Df:
42 mm
d:
35,57 mm
ND:
25 mm
b:
14,3 mm
L:
22 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
129 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 22 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, XL-Zahnriemenrad XL Zahnriemenrad XL-Zahnriemen, XL-037, timing belt pulley, Zoll-Teilung, 9.53mm, 9,53mm, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
37
1
€ 10,00*
ab € 4,17*
€ 7,14*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,34*
€ 12,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.