Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18031500 Normzahnriemenrad AL 037 XL 15 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18031500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18031500
EAN/GTIN:
     4067201035923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.



Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (bis Zz = 24 nur
Zentrierbohrung).






Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Für Riemenbreite 037 = 9,53 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
9,53 mm
De:
23,75 mm
Df:
28 mm
d:
24,26 mm
ND:
16 mm
b:
14,3 mm
L:
20 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 15 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, XL-037, 9.53mm, timing belt pulley, Zoll-Teilung, 9,53mm, pulley, XL-Zahnriemenrad XL Zahnriemenrad XL-Zahnriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
356
1
€ 10,00*
ab € 3,04*
€ 5,91*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,93*
€ 10,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.