Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18031200 Normzahnriemenrad AL 037 XL 12 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-18031200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     18031200
EAN/GTIN:
     4067201036203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.



Bordscheiben Stahl verzinkt. Bohrungen vorgebohrt (bis Zz = 24 nur
Zentrierbohrung).






Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm. Für Riemenbreite 037 = 9,53 mm.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
9,53 mm
De:
18,90 mm
Df:
25 mm
d:
19,40 mm
ND:
10 mm
b:
14,3 mm
L:
20 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
29 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z12, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 9,53mm, XL-Zahnriemenrad XL Zahnriemenrad XL-Zahnriemen, Zoll-Teilung, pulley, XL-037, 9.53mm, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
264
1
€ 10,00*
ab € 2,75*
€ 5,43*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,37*
€ 10,57*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.