Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17766300 PU-Zahnriemen Meterware 14M-55


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17766300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17766300
EAN/GTIN:
     4067201207160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
14 M mm
Riemenbreite:
55 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
12800 N
Zahnhöhe ht:
6,10 mm
Rückenhöhe hr:
3,90 mm
Gewicht:
625 g/m
passende Klemmplatte:
17766399 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: HTD-belt, 5M-10, HTD-Riemen, Meterware, 5M, PU-Zahnriemen, 8M-50, 5M-15, 8M-30, 5M-50, 8M, 8M-40, 14M-85, Zahnriemen, timing belt, 8M-20, 14M-40, HTD, 5M-25, 14M, synchronous belt, 8M-85, 14M-55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 67,49*
€ 80,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 59,05*
€ 70,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 50,61*
€ 60,23
pro Meter
ab 25 Meter
€ 42,16*
€ 50,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 37,14*
€ 44,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 32,05*
€ 38,14
pro Meter
ab 250 Meter
€ 25,32*
€ 30,13
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
17766399
ab € 24,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.