Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17677317 HTD-Zahnriemenrad 14M-85 ZZ=34 - 2517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17677317
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17677317
EAN/GTIN:
     4067201042273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss
GG25 phosphatiert.






Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse
ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat
bestellt werden.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen:

Film
(3,5 Minuten)



Weitere Informationen:
Zähnezahl:
34 Zähnezahl
Ausführung:
18F Ausführung
Riemenbreite:
85 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
148,80 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
160 mm
d:
151,52 mm
ND:
- mm
Di:
110 mm
b:
102 mm
L:
45 mm
R:
28,5 mm
Spannbuchsentyp:
2517 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
15 mm
Bohrungs-Ø max.:
65 mm
Gewicht:
6,0 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 34 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, 14M-85, taper, HTD, 85mm, pulley, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
Frei Haus
ab € 69,33*
€ 99,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,00*
€ 163,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.