Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17677114 HTD-Zahnriemenrad 14M-40 ZZ=28 - 2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17677114
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17677114
EAN/GTIN:
     4067201048640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert, ab Zz = 64 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
28 Zähnezahl
Ausführung:
18F Ausführung
Riemenbreite:
40 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
122,13 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
127 mm
d:
124,78 mm
ND:
- mm
Di:
94 mm
b:
54 mm
L:
32 mm
R:
11 mm
Spannbuchsentyp:
2012 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.:
50 mm
Gewicht:
2,1 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 28 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 40mm, 40mm, pulley, taper, timing belt pulley, 14M-40, HTD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
44
1
€ 10,00*
ab € 35,27*
€ 50,59*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 54,81*
€ 82,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.