Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17477224 HTD-Zahnriemenrad 8M-30 ZZ=48 -2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17477224
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17477224
EAN/GTIN:
     4067201046400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss
GG25 phosphatiert.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die
Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und
muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Ausführung:
18F Ausführung
Riemenbreite:
30 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
120,86 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
127 mm
d:
122,23 mm
ND:
- mm
Di:
90 mm
b:
38 mm
L:
32 mm
R:
3 mm
Spannbuchsentyp:
2012 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.:
50 mm
Gewicht:
1,80 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 48 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 30mm, taper, 8M-30, timing belt pulley, pulley, HTD, 30mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 22,23*
€ 31,77*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 34,83*
€ 53,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.