Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17422800 HTD-Zahnriemenrad phos. 8M-30 ZZ=56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17422800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17422800
EAN/GTIN:
     4067201034346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 GG 25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst. HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
56 Zähnezahl
Ausführung:
2F Ausführung
Riemenbreite:
30 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
141,23 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
148 mm
d:
142,60 mm
ND:
90 mm
b:
38 mm
L:
48 mm
l:
116 mm
Vorbohrung B:
14 mm
max. Fertigbohrung B:
50 mm
Gewicht:
4,01 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 30mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 8M-30 timing belt pulley pulley 30mm HTD Z
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
74
1
€ 10,00*
ab € 26,38*
€ 48,86*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 80,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.