Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17411100 HTD-Zahnriemenrad phos. 8M-20 ZZ=22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17411100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17411100
EAN/GTIN:
     4067201059141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 GG 25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst. HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
20 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
54,65 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
60 mm
d:
56,02 mm
ND:
43 mm
b:
28 mm
L:
38 mm
l:
- mm
Vorbohrung B:
12 mm
max. Fertigbohrung B:
25 mm
Gewicht:
0,535 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 20mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 22 zähne, pulley, 20mm, 8M-20, HTD, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1003
1
€ 10,00*
ab € 6,95*
€ 13,90*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,65*
€ 24,82*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.