Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17023200 HTD-Zahnriemenrad 3M-9 Zähne 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-17023200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     17023200
EAN/GTIN:
     4067201042921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium, ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Zahnriemenbreite 6 mm auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
9 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
29,80 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
36 mm
d:
30,56 mm
ND:
22 mm
b:
12,8 mm
L:
20,6 mm
Vorbohrung B:
6 mm
max. Fertigbohrung B:
13,5 mm
Gewicht:
32,0 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 9mm, HTD, 9mm, pulley, 3M-09, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
617
1
€ 10,00*
ab € 4,47*
€ 11,83*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,24*
€ 20,92*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.