Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16853600 Zahnriemenrad aus AL 66 AT10/36-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16853600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16853600
EAN/GTIN:
     4067201106340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
66 AT10/36-2 Typ
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
112,77 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
119 mm
d:
114,59 mm
ND:
70 mm
b:
56 mm
L:
66 mm
Vorbohrung B:
16 mm
Gewicht:
1640 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 36 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, 66 AT10, 66AT10, synchronous pulley, timing belt pulley, 50mm, pulley, Zahnscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
147
1
€ 10,00*
ab € 41,10*
€ 53,27*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 57,78*
€ 87,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.