Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16852800 Zahnriemenrad aus AL 66 AT10/28-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16852800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16852800
EAN/GTIN:
     4067201047094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
66 AT10/28-2 Typ
Zähnezahl:
28 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
87,31 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
93 mm
d:
89,13 mm
ND:
60 mm
b:
56 mm
L:
66 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
960 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 28 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, 66 AT10, synchronous pulley, 50mm, Zahnscheibe, pulley, 66AT10, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
43
1
€ 10,00*
ab € 29,81*
€ 38,63*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 42,11*
€ 63,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.