Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16834800 Zahnriemenrad aus AL 40 AT10/48-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16834800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16834800
EAN/GTIN:
     4067201047223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
40 AT10/48-0 Typ
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
25 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
150,97 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
152,79 mm
ND:
95 mm
b:
30 mm
L:
40 mm
Vorbohrung B:
16 mm
Gewicht:
1516 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 48 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 25mm, pulley, 25mm, 40AT10, 40 AT10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
154
1
€ 10,00*
ab € 34,56*
€ 43,18*
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 47,13*
€ 70,95*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.