Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16834400 Zahnriemenrad aus AL 40 AT10/44-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16834400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16834400
EAN/GTIN:
     4067201052791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
40 AT10/44-0 Typ
Zähnezahl:
44 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
25 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
138,24 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
140,06 mm
ND:
88 mm
b:
30 mm
L:
40 mm
Vorbohrung B:
10 mm
Gewicht:
1350 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 25mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 44 zähne, 25mm, 40AT10, pulley, 40 AT10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
113
1
€ 10,00*
ab € 30,01*
€ 37,51*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 48,76*
€ 62,08*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.