Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16834000 Zahnriemenrad aus AL 40 AT10/40-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16834000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16834000
EAN/GTIN:
     4067201052784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
40 AT10/40-2 Typ
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
125,50 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
131 mm
d:
127,32 mm
ND:
80 mm
b:
30 mm
L:
40 mm
Vorbohrung B:
10 mm
Gewicht:
1067 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 25mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad z40, 40AT10, pulley, 25mm, 40 AT10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
218
€ 10,00*
ab € 26,94*
€ 34,91*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 37,86*
€ 60,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.