Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16491600 Zahnwelle aus AL T10 16 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16491600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16491600
EAN/GTIN:
     4067201026853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
De:
49,07 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,74 kg
Passende Bordscheibe:
16010212 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 16 zähne, timing bar, Zahnriemenrad, synchronous bar, Zahnriemenräder, T10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
144
1
€ 10,00*
ab € 22,60*
€ 40,34*
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,60*
€ 67,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010212
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.