Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16432400 Zahnriemenrad aus AL 40 T10/24-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16432400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16432400
EAN/GTIN:
     4067201035114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
40 T10/24-2 Typ
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
74,53 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
83 mm
d:
76,39 mm
ND:
58 mm
b:
30 mm
L:
40 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
392 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 25mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad z=24, T10, 25mm, 40T10, timing belt pulley, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
83
1
€ 10,00*
ab € 12,24*
€ 16,32*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 29,12*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.