Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16270000 PU-Zahnriemen Meterware 16 T5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16270000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16270000
EAN/GTIN:
     4067201033028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
T 5 mm
Riemenbreite:
16 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
528 N
Zahnhöhe ht:
1,2 mm
Rückenhöhe hr:
1,0 mm
Winkel β:
40 °
Gewicht:
40 g/m
passende Klemmplatte:
16279900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Zugstrang, T10, T2,5, Meterware, T20, Zahnriemen, toothed belt, Profil, T2.5, T5, synchronous belt, Polyurethan, PU-Zahnriemen, timing belt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,81*
€ 20,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,67*
€ 18,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,55*
€ 17,31
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,40*
€ 15,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,71*
€ 13,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,02*
€ 11,92
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,92*
€ 10,61
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16279900
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.