Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16024800 Zahnriemenrad T2,5 16 T2,5/48-0 ZZ=48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16024800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16024800
EAN/GTIN:
     4067201044864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
16 T2,5/48-0 Typ
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
6 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
37,70 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
38,20 mm
ND:
26 mm
b:
10 mm
L:
16 mm
Vorbohrung B:
6 mm
Gewicht:
48 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 6 mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 48 zähne, T2.5, 16T2,5, T2,5, 6mm, 16T2.5, timing belt pulley, pulley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.