Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15321200 Keilriemenscheibe GG A-/13-2 TP= 1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15321200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15321200
EAN/GTIN:
     4067201030300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben


Werkstoff: Grauguss EN-GJL250. Ausführung für Taper-Spannbuchse,
zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die
Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Bauart: A = Armscheibe.
B = Bodenscheibe. V = Vollscheibe. Ausführung: Siehe obenstehende
Zeichnung oder PDF-Katalogseite. Ausführung F: Beidseitig rückspringende
Nabe. Lage der Nabe zum Kranz: bü = bündig. rü = rückspringend. v =
vorspringend.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen:

Film
(3,5 Minuten)



Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
125 mm
Bauart:
V Bauart
Ausführung:
8 Ausführung
h:
35 mm
L:
25 mm
Nabenlage:
rü 10 zum Kranz
Taper-Buchse:
1610 Nr.
Bohrung d min.:
12 mm
Bohrung d max.:
42 mm
Gewicht ca.:
1,90 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, taper keilriemenscheibe, normalkeilriemen, keilriemenscheibe mädler, taper bush, XPA, Riemenscheiben, 2 groove, v-belt pulleys, Riemenscheibe, v-belt pulley, SPA, 2-rillig, Taperbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.