Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15320900 Keilriemenscheibe GG A-/13-2 TP= 1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-15320900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     15320900
EAN/GTIN:
     4067201031338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben


Werkstoff: Grauguss EN-GJL250. Ausführung für Taper-Spannbuchse,
zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die
Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Bauart: A = Armscheibe.
B = Bodenscheibe. V = Vollscheibe. Ausführung: Siehe obenstehende
Zeichnung oder PDF-Katalogseite. Ausführung F: Beidseitig rückspringende
Nabe. Lage der Nabe zum Kranz: bü = bündig. rü = rückspringend. v =
vorspringend.



In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen:

Film
(3,5 Minuten)



Weitere Informationen:
Nenn-Ø D1:
90 mm
Bauart:
V Bauart
Ausführung:
8 Ausführung
h:
35 mm
L:
25 mm
Nabenlage:
rü 10 zum Kranz
Taper-Buchse:
1610 Nr.
Bohrung d min.:
12 mm
Bohrung d max.:
42 mm
Gewicht ca.:
0,90 kg
Weitere Suchbegriffe: Keilrillen-Scheibe, Keilrillen-Scheiben, Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Normalkeilriemen, taper keilriemenscheibe, din 2215, keilriemenscheibe 90mm, v-belt pulley, 2 groove, v-belt pulleys, XPA, Taperbuchse, Riemenscheibe, SPA, taper bush, 2-rillig, Riemenscheiben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
164
1
€ 10,00*
ab € 6,01*
€ 8,72*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,79*
€ 15,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.