Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14113701 Gleitschiene 60 x 20 2000mm 12 B-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-14113701
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     14113701
EAN/GTIN:
     4067201205418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitschienen
Kunststoffgleitschiene
kunststoff gleitschienen


Werkstoff: Ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW. Zur
Unterstützung schnell laufender Rollenketten bei exakter Führung. -
Geringe Geräuschbildung. - Verschleißfest und schlagfest. -
Selbstschmierend. - Korrosionsbeständig, beständig gegen verdünnte
Säuren und Laugen. - Schmutzabweisend. - Preisgünstig. - Länge 1 Meter
oder 2 Meter, teilweise in unterschiedlichen Höhen zur Auswahl. -
Temperaturbereich -200°C bis + 60°C (kurzzeitig bis +80°C). Fixlängen
und andere Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
DIN ISO:
12 B-3 Nr.
Teilung:
3/4 x 7/16'' Zoll
Länge:
2 m m
B:
60 mm
H:
20 mm
b:
11,3 mm
e:
8,2 mm
f:
50,3 mm
h:
2,4 mm
Gewicht:
2,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenfuehrung, Kettenführungen, chain slide rails, Fuehrungsschienen, Kettenfuehrungsprofile, Führungsschienen, Kettenfuehrungen, Kettenführungsprofile, Ketenführung, Kunststoffgleitschienen, Kunststoffgleitschinen, Kunststoff-Gleitleisten, Kunststoffgleitleisten, Kettenführung, chain guide rails, Gleitleisten, Murtfeldt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14113700
ab € 25,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.